Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABH65P12X120750
Cod. Produttore
H65P12X120750
Cod. EAN
8000126299526

Informazioni di prodotto

MISTRAL65H Porta trasparente 12M
Scopri il MISTRAL65H PORTA TRASPARENTE 12M, un prodotto di alta qualità progettato per offrire trasparenza e stile. Realizzato con materiali resistenti, questo porta è ideale per ambienti moderni e funzionali. La sua struttura elegante permette una visibilità ottimale, rendendo gli spazi più luminosi e accoglienti. Con un design sofisticato, il MISTRAL65H si integra perfettamente in qualsiasi contesto, elevando l'estetica e la praticità degli ambienti.

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

tipo di copertura

porta

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza

320 mm

altezza

250 mm

profondità

155 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

possibilità di applicazione

profondità interna

155 mm

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

12

coperchio/porta trasparente

Produttore

ABB

Porta trasparente MISTRAL65H 12m alta resistenza per applicazioni elettriche professionali