› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Porta trasparente incasso MISTRAL41F 36 moduli 3 file IP41 quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41F12X32
Cod. Produttore 41F12X32
Cod. EAN 8000126196665

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE MISTRAL41F PORTA TRASP 36M
  • Serie: MISTRAL41F accessories
  • Porta: Trasparente
  • Montaggio: Incasso
  • Numero moduli: 36M
  • Normativa: EN 60670-24:2013
  • Certificazione: CE 2021
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Front MISTRAL41F flush transparent door 36M 3R

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Porta

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

MISTRAL41F accessories

Porta trasparente incasso MISTRAL41F 36 moduli 3 file IP41 quadro elettrico