› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente 54 moduli Mistral65 armadi modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL1915A00
Cod. Produttore 1SL1915A00
Cod. EAN 8000126103021

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasparente 54M
  • Serie: MISTRAL65/65H accessories

Descrizione del prodotto

Porta trasparente realizzata in plastica di alta qualità, caratterizzata da una finitura blu che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione su quadri elettrici, offre una protezione efficace pur mantenendo la visibilità interna. Il design funzionale con tre file assicura facilità di accesso e controllo degli interruttori e componenti elettrici, combinando praticità e sicurezza in un unico elemento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MISTRAL65-65H Accessories, Transparent door 54M Mistral65

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

291 mm

altezza

36 mm

profondità

423 mm

numero di file

3

materiale

Plastica

Serie

MISTRAL65 65H accessories

Porta trasparente 54 moduli Mistral65 armadi modulari