› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente 36 moduli per quadro Mistral65 installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL1911A00
Cod. Produttore 1SL1911A00
Cod. EAN 8000126102383

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasparente 36M
  • Serie: MISTRAL65/65H accessories

Descrizione del prodotto

Porta trasparente realizzata in plastica resistente di colore blu, progettata per proteggere e consentire la visibilità degli interruttori modulari all’interno dei quadri elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un accesso sicuro e una chiara identificazione visiva dei componenti elettrici, garantendo al contempo protezione da polvere e contatti accidentali. La struttura robusta e il design funzionale la rendono un componente affidabile per l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MISTRAL65-65H Accessories, Transparent door 36M Mistral65

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

312 mm

altezza

40 mm

profondità

456 mm

numero di file

3

materiale

Plastica

Serie

MISTRAL65 65H accessories

Porta trasparente 36 moduli per quadro Mistral65 installazioni elettriche