› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente 36-72 moduli per quadri elettrici Mistral65

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL1913A00
Cod. Produttore 1SL1913A00
Cod. EAN 8000126100143

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasparente
  • Compatibilità: 36M / 72M
  • Serie: MISTRAL65/65H accessories
  • Materiale: Trasparente
  • Utilizzo: Accessori Mistral65

Descrizione del prodotto

Porta trasparente realizzata in plastica di colore blu, progettata per garantire protezione e visibilità ottimale. Ideale per applicazioni elettriche, offre resistenza e durata nel tempo. Adatta per montaggi con configurazioni a due file, combina funzionalità e design essenziale per facilitare l’accesso e la manutenzione dei componenti interni mantenendo al contempo la sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Transparent door 36M / 72M MISTRAL65;Transparent door 36M / 72M Mistral65

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

291 mm

altezza

36 mm

profondità

423 mm

numero di file

2

materiale

Plastica

Serie

MISTRAL65 65H accessories

Porta trasparente 36-72 moduli per quadri elettrici Mistral65