› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Porta trasparente 36/72 moduli Mistral quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SPE007717F14
Cod. Produttore 1SPE007717F9914
Cod. EAN 8712507130341

Informazioni principali

  • Descrizione: PORTA TRASPARENTE 36M / 72M
  • Serie: MISTRAL41W Accessories
  • Colore: Trasparente Blu
  • Compatibilità: 36/72 moduli
  • Tipo: Porta per quadro elettrico
  • Configurazione: 2 file
  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: MISTRAL41W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta trasparente per quadri elettrici MISTRAL41, disponibile nelle dimensioni 36M e 72M. Realizzata in plastica non trattata di colore blu, questa porta di sicurezza è progettata per garantire protezione e visibilità ottimale all’interno del quadro. L’esecuzione come porta di visione consente un controllo visivo diretto degli interruttori e componenti installati senza necessità di apertura, migliorando la sicurezza e facilitando le operazioni di manutenzione. La porta è dotata di chiusura sicura e si integra perfettamente con il sistema MISTRAL41, offrendo una soluzione affidabile e funzionale per l’installazione di materiali elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Door Transparent Blue 36/72M (2 rows) MISTRAL41W

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

430 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

256 mm

profondità

256 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Porta trasparente 36/72 moduli Mistral quadro elettrico