› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente 24 moduli IP65 per quadri elettrici Mistral65

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL1909A00
Cod. Produttore 1SL1909A00
Cod. EAN 8000126102925

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasparente
  • Compatibilità: 24M / 48M
  • Serie: MISTRAL65
  • Materiale: Trasparente
  • Applicazione: Accessori MISTRAL65/65H

Descrizione del prodotto

Porta trasparente in plastica di colore blu, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP65. Dotata di chiusura rapida e cerniera integrata, assicura facilità di accesso e sicurezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza agli agenti esterni e visibilità dell’interno senza compromettere la protezione. Adatta a contenitori modulari con 2 file, combina funzionalità e design pratico per ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Transparent door 24M / 48M MISTRAL65;Transparent door 24M / 48M Mistral65

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

320 mm

altezza

36 mm

profondità

313 mm

numero di file

2

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

trasparente

Serie

MISTRAL65 65H accessories

Porta trasparente 24 moduli IP65 per quadri elettrici Mistral65