› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente 12 moduli Mistral65 IP65 armadio elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL1905A00
Cod. Produttore 1SL1905A00
Cod. EAN 8000126103083

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12M
  • Porta: Trasparente
  • Serie: MISTRAL65/65H
  • Tipo: Accessori
  • Compatibilità: MISTRAL65
  • Dimensioni: Standard 12M
  • Materiale: Plastica trasparente
  • Applicazione: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Porta trasparente in plastica di colore blu, progettata per garantire protezione IP65. Dotata di chiusura rapida e cerniera integrata, assicura facilità di utilizzo e resistenza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un accesso protetto e visibilità interna, combina funzionalità e design pratico in un unico componente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Transparent door 12M MISTRAL65;Transparent door 12M Mistral65

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

320 mm

altezza

280 mm

profondità

395 mm

numero di file

1

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

trasparente

Serie

MISTRAL65 65H accessories

Porta trasparente 12 moduli Mistral65 IP65 armadio elettrico