› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Porta-targhette supplementare RMQ 30x75mm nero per pulsante doppio

Cod. Rexel KM216394
Cod. Produttore 216394
Cod. EAN 4015082163945

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x75mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Porta-targhette
  • Compatibilità: Sistema RMQ
  • Utilizzo: Per pulsanti doppi
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Forma: Rotondo

Descrizione del prodotto

Porta etichetta rettangolare di colore nero progettata per l'inserimento in dispositivi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un'ottima durabilità e una perfetta integrazione con componenti elettrici standard. Ideale per una chiara identificazione e organizzazione nei quadri elettrici, assicura funzionalità e praticità nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Porta-targhette supplementare per pulsanti, sistema RMQ, 30x75mm rotondo, nero, senza targhetta per pulsante doppio

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

30 mm

altezza

75 mm

forma

Rettangolare

diametro del foro

22 mm

Serie

Moeller series

Porta-targhette supplementare RMQ 30x75mm nero per pulsante doppio