Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE34702
Cod. Produttore
34702
Cod. EAN
8016692259253

Informazioni di prodotto

  • Serie: PTPRA-22
  • Dimensioni: 22 mm
  • Codice: 17X3034702
  • Classe ETIM: EC002248
  • Tipo: Supporto targhetta
  • Applicazione: Materiale marcatura
  • Compatibilità: Pulsante 22 mm
  • Produttore: CEMBRE SPA
Porta-targhetta autoadesivo in plastica, progettato per l’applicazione su pulsanti da 22 mm. Le dimensioni compatte di 17x30 mm lo rendono ideale per identificare con precisione i comandi in impianti elettrici, garantendo una facile lettura e una perfetta integrazione estetica. La struttura in plastica assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il fissaggio autoadesivo consente un’installazione rapida e senza necessità di utensili. Questo accessorio è pensato per migliorare l’organizzazione e la chiarezza nei quadri elettrici e nelle postazioni di comando. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PORTA-TARG.PTPRA-22 PULS. 22 17X3034702 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

30 mm

altezza

48 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Porta-targhette PTPRA-22 pulsante Ø22 17x30 mm per marcatura manuale