Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE34662-MD
Cod. Produttore
34662-MD
Cod. EAN
8051316075833

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 17x30 mm
  • Compatibile con: PTPSA-22
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Robustezza: Eccezionale
  • Finitura: Attenta
  • Serie: CE34662-MD
Porta-targhetta modello PTPSA-22, progettato per pulsanti da 22 mm con dimensioni compatte di 17x30 mm. Questo accessorio è ideale per l’identificazione chiara e ordinata dei comandi nei quadri elettrici, garantendo una facile lettura e una corretta organizzazione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo adatto all’uso professionale in ambienti elettrici. La sua struttura è studiata per un’installazione semplice e sicura, facilitando la manutenzione e l’accesso ai pulsanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il porta-targhetta CE34662-MD è un accessorio indispensabile per ogni installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robustezza e una durata eccezionali. Con dimensioni di 17x30 mm, è progettato per accogliere un pulsante di tipo PTPSA-22, garantendo una perfetta integrazione in vari contesti. La sua forma studiata consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La finitura attenta e la qualità costruttiva lo rendono non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Questo porta-targhetta è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e di lunga durata per il proprio impianto elettrico.

Produttore

Porta-targhetta PTPSA-22 17x30 mm per impianti elettrici industriali