Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE34602
Cod. Produttore
34602
Cod. EAN
8016692259222

Informazioni di prodotto

  • Serie: PTPSA-22
  • Tensione nominale: 22V
  • Dimensioni: 17x30 mm
  • Classe ETIM: EC002248
  • Supporto per marcatura: Incluso
  • Tipo: Porta-taratura
  • Applicazione: Materiale di marcatura
  • Codice prodotto: CE34602
Porta targhetta autoadesivo realizzato in plastica, progettato per l’applicazione su pulsanti da 22 mm. Le dimensioni compatte di 17x30 mm lo rendono ideale per un fissaggio semplice e sicuro, garantendo una chiara identificazione dei comandi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura in plastica assicura resistenza e durabilità nel tempo, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PORTA-TAR.PTPSA-22 PULS. 22 17X3034602 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

30 mm

altezza

48 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Porta targhette pulsante Ø22 mm 17x30 mm automazione industriale

€ 0,6863 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.