Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE68602
Cod. Produttore
68602
Cod. EAN
8016692409405

Informazioni di prodotto

  • Serie: PTPSA-24
  • Supporto per targhe marcatura
  • Classe Etim: EC002248
  • Codice prodotto: CE68602
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Dimensioni compatte standard
  • Facile installazione rapida
Porta-targa autoadesivo in plastica, progettato per un fissaggio semplice e sicuro. Questo accessorio è ideale per l’identificazione chiara e duratura di componenti elettrici, garantendo una soluzione affidabile per l’organizzazione e la gestione degli impianti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione senza necessità di utensili aggiuntivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PORTA-TARGA PTPSA-24 TELEMECANIQ. 168602 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

30 mm

altezza

48 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

PORTA-TARGA PTPSA-24 TELEMECANIQ Nero Automazione Industriale

€ 0,6863 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.