Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE34002
Cod. Produttore
34002
Cod. EAN
8016692259161

Informazioni di prodotto

  • Serie: PTPS-22
  • Supporto targhe: materiale marcatura
  • Classe ETIM: EC002248
  • Modello: 17X34002
  • Tipo: Porta-targa
  • Applicazione: industriale
  • Materiale: plastico resistente
  • Dimensioni: standard 22
Porta-targa PTPS-22 in plastica resistente, progettato per l’installazione su pulsanti. Questo accessorio garantisce un fissaggio stabile e sicuro, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una chiara identificazione dei comandi. La struttura compatta e leggera facilita il montaggio, assicurando durabilità e praticità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PORTA-TARGA PTPS-22 PULSA. 22 17X34002 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

30 mm

altezza

48 mm

materiale

Plastica

Produttore

Porta-targa PTPS-22 Pulsa Ø22 mm Supporto marcatura industriale

€ 0,5008 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.