Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE34902
Cod. Produttore
34902
Cod. EAN
8016692416007

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PORTA-TARGA PTPOA-22
  • Compatibilità: PULSAN 17
  • Classe ETIM: EC002248
  • Funzione: Supporto marcatura
  • Codice prodotto: CE34902
  • Serie: PTPOA-22
Porta-targa PTPOA-22 realizzato in plastica resistente, progettato per il fissaggio autoadesivo su pulsanti da 17 mm. Questo componente elettrico è ideale per garantire un montaggio semplice e sicuro, offrendo una soluzione pratica per l’identificazione e la personalizzazione dei pulsanti in impianti elettrici. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e durabilità, rendendolo adatto all’uso in diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PORTA-TARGA PTPOA-22 PER PULSAN. 1734902 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

30 mm

altezza

48 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Porta-targa PTPOA-22 per pulsanti 17x30 nero automazione industriale