Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE34402
Cod. Produttore
34402
Cod. EAN
8016692259307

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 17x52 mm
  • Tipo: Porta-targa
  • Fissaggio: Rivetti
  • Classe ETIM: EC002248
  • Serie: PLR
  • Materiale: Supporto marcatura
  • Forma: Quadro
  • Applicazione: Quadri elettrici
Porta-targa in plastica di alta qualità, progettato per il fissaggio su quadri elettrici con dimensioni di 17x52 mm. La struttura è robusta e resistente, ideale per l’applicazione tramite rivetti, garantendo una tenuta sicura e duratura. Questo accessorio è perfetto per l’identificazione chiara e ordinata dei componenti elettrici, contribuendo a un’organizzazione efficiente degli impianti. La plastica utilizzata assicura leggerezza e resistenza agli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni di utilizzo nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PORTA-TARGA PLR QUADRO 17X52 RIVETT34402 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

20 mm

altezza

17 mm

materiale

Plastica

Produttore

Porta-targa PLR quadro 17x52 rivettabile nero per quadro elettrico