Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE34302
Cod. Produttore
34302
Cod. EAN
8016692259291

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 17x30 mm
  • Tipo: Porta-targa PLR
  • Materiale: Supporto marcatura
  • Montaggio: Rivettato
  • Classe ETIM: EC002248
  • Applicazione: Quadro elettrico
  • Serie: CE34302
Porta-targa in plastica resistente, progettato per il fissaggio su quadri elettrici con dimensioni di 17x30 mm. La struttura è rinforzata mediante rivetti per garantire una maggiore durata e stabilità nel tempo. Questo accessorio è ideale per l’identificazione e la personalizzazione dei quadri elettrici, assicurando un montaggio semplice e sicuro grazie al design ottimizzato. La plastica utilizzata offre resistenza agli agenti esterni e facilita la lettura delle targhe applicate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PORTA-TARGA PLR QUADRO 17X30 RIVETT34302 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

30 mm

altezza

17 mm

materiale

Plastica

Produttore

Porta-targa PLR quadro 17x30 rivettabile nero per quadri elettrici