Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE35202N
Cod. Produttore
35202N
Cod. EAN
8016692593036

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 17x52 mm
  • Tipo: Porta-targa PLA
  • Fissaggio: Adesivo
  • Classe ETIM: EC002248
  • Materiale: Plastica
  • Uso: Marcatura
  • Serie: CE35202N
Porta-targa in plastica di forma quadrata con dimensioni compatte di 17x52 mm, dotato di fissaggio autoadesivo per un’installazione semplice e sicura. Progettato per garantire resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche dove è necessario un identificativo chiaro e stabile. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e facilità di gestione, rendendolo un accessorio funzionale per l’organizzazione e la marcatura dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PORTA-TARGA PLA QUADRO 17X52 ADESIV35202N CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

52 mm

altezza

70 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Porta-targa PLA quadro 17x52 adesivo nero per marcatura industriale

€ 0,7864 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.