Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE35002N
Cod. Produttore
35002N
Cod. EAN
8016692593562

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 17x20 mm
  • Materiale: PLA
  • Tipo: Porta-targa
  • Fissaggio: Adesivo
  • Serie: CE35002N
  • Classe ETIM: EC002248
  • Uso: Marcatura
  • Applicazione: Quadro elettrico
Porta-targa in plastica di forma quadrata con dimensioni di 17x20 cm, progettato per un fissaggio autoadesivo semplice e sicuro. Questo supporto è ideale per applicazioni elettriche dove è necessario identificare componenti o quadri con targhe chiare e resistenti. La plastica utilizzata garantisce leggerezza e durabilità, offrendo una soluzione pratica per l’organizzazione e la segnalazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PORTA-TARGA PLA QUADRO 17X20 ADESIV35002N CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

20 mm

altezza

17 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Porta-targa PLA quadro 17x20 adesivo per marcatura industriale