Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5PRJ45SP2
Cod. Produttore
XB5PRJ45SP2
Cod. EAN
3606487673200

Informazioni di prodotto

Porta RJ45 da pannello, Harmony XB5, plastica, 22 mm, per interfaccia Ethernet, jack RJ45, copertura in metallo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questa porta RJ45 da pannello Harmony XB5 consente la connessione di dispositivi RJ45 alla macchina. Fornisce un modo semplice per connettersi alla macchina tramite connettori standardizzati, senza aprire lo sportello del quadro elettrico. Questa porta è dotata di un connettore RJ45 conforme alle specifiche di Categoria 6, che supporta la trasmissione Ethernet ad alta velocità. Fornisce un accesso facile e sicuro all'automazione e ai controllori della macchina tramite una porta sulla porta dell'armadio elettrico. Questa porta da pannello in plastica è dotata di un jack Ethernet RJ45 e di una copertura protettiva in metallo . La porta è dotata di protezione IP20 nella parte posteriore e di protezione IP66/IP67/IP69 nella parte anteriore. È profondo 30,5 mm dietro il pannello e pesa 0,034 kg . Questo prodotto è conforme alle certificazioni CSA e UL. Cavi, utensili di serraggio, porta-targhette e targhette con marcatura o senza per questa porta possono essere acquistati separatamente. Dotata di ghiera di fissaggio, la porta è progettata per il montaggio in un pannello standard da Ø22,5 mm con tacca antirotazione. È compatibile con spessori porta da 1 mm a 6 mm.

protezione da sovracorrente

tipo di collegamento lato primario

Altro

tipo di collegamento lato secondario

Altro

bidirezionale

velocità di trasmissione

10000000 KILOBIT_SECONDO

servizio lato primario

Altro

servizio lato secondario

Altro

Serie

Harmony XB5