› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta ricambio cieca ARIA64 3 punti blocco per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBA831063N01
Cod. Produttore 4TBA831063N0100
Cod. EAN 5411815234071

Informazioni principali

  • Serie: ARIA
  • Porta di ricambio cieca
  • Chiusura a 3 punti
  • Chiave doppia 3 mm
  • Compatibile con ARIA 64

Descrizione del prodotto

Porta di ricambio cieca realizzata in plastica resistente, con finitura non trattata di colore grigio. Progettata per garantire protezione e isolamento nei quadri elettrici, assicura robustezza e durata nel tempo. Ideale per sostituire o integrare componenti esistenti, offre una soluzione funzionale e affidabile per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAT64 Door replacement double bit 3mm, 3-point locking for ARIA 64

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

415 mm

Tipologia

Altro

altezza

615 mm

profondità

40 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

ARIA

Porta ricambio cieca ARIA64 3 punti blocco per quadri elettrici