› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta ricambio cieca ARIA54 3 punti blocco elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBA831050N01
Cod. Produttore 4TBA831050N0100
Cod. EAN 5411815233982

Informazioni principali

  • Serie: ARIA
  • Porta di ricambio cieca
  • Chiusura a 3 punti
  • Chiave doppia da 3 mm
  • Compatibile con ARIA 54

Descrizione del prodotto

Porta di ricambio cieca ARIA54 realizzata in plastica di colore grigio con finitura non trattata. Progettata per garantire resistenza e durata, si adatta perfettamente agli involucri elettrici, offrendo una soluzione funzionale e sicura per la protezione dei componenti interni. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una copertura senza apertura di visione o bloccaggio sezionatore. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAT54 Door replacement double bit 3mm, 3-point locking for ARIA 54

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

415 mm

Tipologia

Altro

altezza

515 mm

profondità

40 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

ARIA

Porta ricambio cieca ARIA54 3 punti blocco elettrico