Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXDP418
Cod. Produttore
LVSXDP418
Cod. EAN
3606481099952

Informazioni di prodotto

PrismaSet XS ricambio porta bianca 4x18

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa porta PrismaSeT XS è una porta piena. È progettato per la conformità con un centralino con 4 file di moduli da 18 mm. Il grado di protezione IP è IP40. La porta è di tecnoplastica. Il colore è bianco (RAL 9003). La porta è destinata a settori residenziali o terziari. Lo sportello può essere installato su centralino a incasso o a parete. può essere montato e aperto sul lato destro o sinistro del centralino. Le dimensioni totali sono (L) 426 mm x (A) 750 mm x (P) 20 mm. La porta è fatta di tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anormale è di 650°C. Il grado di protezione IK è IK09. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

colore

Bianco

larghezza

426 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

750 mm

profondità

20 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

PrismaSeT XS

Produttore

Porta PrismaSet XS bianca tecnoplastica 4 file moduli 18 mm per centralini residenziali e terziari IP40 IK09

€ 84,02 x 1 pz.