Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDS3D54
Cod. Produttore
NSYDS3D54
Cod. EAN
3606480426971

Informazioni di prodotto

Porta piena per Spacial S3D H500xW400 RAL 7035, con serratura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Porta piena in materiale resistente, progettata per applicazioni elettriche con dimensioni di 500x400 mm. Ideale per proteggere componenti e impianti elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla sua struttura solida e compatta. Adatta per ambienti industriali e civili, assicura una facile installazione e manutenzione.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

500 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spare parts for universal enclosures

Produttore

Porta piena Spacial S3D 500x400 mm RAL 7035 con serratura per applicazioni elettriche