Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01224
Cod. Produttore
LVS01224
Cod. EAN
3606481878700

Informazioni di prodotto

IP30 Porta Piena Rinforz IK10 L650

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta piena rinforzata per PrismaSeT G. È realizzato in lamiera di acciaio trattata, ha una larghezza di 650 mm e un'altezza di 1925 mm. La porta ha un grado di protezione IP30 ed è reversibile, pertanto può essere aperta da entrambi i lati È inoltre dotato di una serratura e di una barriera per lo scomparto laterale Lo sportello è rifinito in bianco (RAL 9003) e ha una superficie opaca a trama. Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

colore

Bianco

larghezza

650 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2000 mm

profondità

58 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta piena rinforzata IP30 IK10 larghezza 650 mm per PrismaSeT G bianco opaco