Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08326
Cod. Produttore
LVS08326
Cod. EAN
3606481878489

Informazioni di prodotto

Porta piena PrismaSeT G IP55 23M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta piena Prisma G IP55 23M

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

600 mm

profondità

26 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

1250 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT