Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08224
Cod. Produttore
LVS08224
Cod. EAN
3606481878229

Informazioni di prodotto

Porta piena PrismaSeT G 33M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PLAIN DOOR W600 33M PRISMA G IP30

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

600 mm

profondità

33 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP40

altezza

1680 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT