Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08223
Cod. Produttore
LVS08223
Cod. EAN
3606481878212

Informazioni di prodotto

Porta piena PrismaSeT G 30M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta piena Prisma G 30M

materiale

acciaio

esecuzione

porta di scomparto

altezza

1530 mm

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

600 mm

colore

bianco

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

profondità

33 mm

Serie

PrismaSeT