› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta piena lamiera 850x2000 mm per armadi HDX installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI91865/80LR2
Cod. Produttore 91865/80LR2
Cod. EAN 8012199760827

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x2000mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta piena
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Modello: HDX
  • Installazione: Verticale
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La porta piena BTicino modello BTI91865/80LR2 è realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per scomparti elettrici di dimensioni 850x2000 mm. Questo componente garantisce robustezza e protezione ottimale grazie ai materiali di alta qualità impiegati, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. La superficie verniciata a polvere offre una protezione aggiuntiva contro agenti esterni e usura, rendendo la porta adatta ad ambienti industriali e applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Ideale per installazioni in quadri elettrici, questa porta combina funzionalità e design essenziale, facilitando l'accesso e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per armadi da pavimento HDX 850x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

975 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2100 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta piena lamiera 850x2000 mm per armadi HDX installazioni elettriche