› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta piena lamiera 850x1800 mm per armadi HDX

Cod. Rexel BTI91865/80LR
Cod. Produttore 91865/80LR
Cod. EAN 8012199760797

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1800 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta piena
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Altezza: 1,8 m
  • Protezione: HDX
  • Finitura: Robusta e resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto piena in acciaio laccato, dimensioni 850x1800 mm. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, questa porta è ideale per l'installazione in quadri elettrici e scomparti tecnici. La finitura laccata offre una protezione aggiuntiva contro gli agenti esterni, assicurando resistenza alla corrosione. La struttura è pensata per un montaggio semplice e sicuro, con possibilità di bloccaggio e configurazioni adattabili alle esigenze dell'impianto. La porta è parte della serie MAS, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per armadi da pavimento HDX 850x1,8m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

975 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

Serie

MAS

Porta piena lamiera 850x1800 mm per armadi HDX