› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta piena lamiera 850x1800 mm armadi MDX800

Cod. Rexel BTI92890L
Cod. Produttore 92890L
Cod. EAN 8012199742229

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1800 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta piena
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Altezza: 1,8 m
  • Larghezza: 850 mm
  • Modello: MDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto piena realizzata in acciaio laccato, caratterizzata da una superficie resistente e finitura uniforme. Le dimensioni di 850x1800 mm la rendono ideale per applicazioni in quadri elettrici di medie e grandi dimensioni. Progettata per garantire protezione e robustezza, questa porta offre un'elevata durabilità e si integra perfettamente in ambienti industriali e civili. La struttura in acciaio assicura stabilità e sicurezza, mentre la finitura laccata conferisce un aspetto professionale e facilita la manutenzione. Adatta per l'installazione in sistemi elettrici che richiedono un accesso sicuro e protetto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per armadi da pavimento MDX800 850x1,8m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

975 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

Serie

MAS

Porta piena lamiera 850x1800 mm armadi MDX800