› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta piena lamiera 850x1600 mm armadi MDX800 elettrici

Cod. Rexel BTI92880L
Cod. Produttore 92880L
Cod. EAN 8012199742212

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1600 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta piena
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Spessore: 1,6 mm
  • Serie: MAS
  • Installazione: Montaggio frontale
  • Finitura: Standard industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto piena in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dimensioni 850x1600 mm. Progettata per garantire robustezza e protezione in ambienti elettrici, questa porta offre una superficie solida e resistente, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. La finitura con verniciatura a polvere assicura una maggiore durabilità e resistenza alla corrosione, mantenendo un aspetto estetico uniforme nel tempo. Adatta per il montaggio su quadri elettrici della serie MAS, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per armadi da pavimento MDX800 850x1,6m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

955 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1700 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta piena lamiera 850x1600 mm armadi MDX800 elettrici