› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta piena lamiera 600x600 mm per quadri elettrici parete

Cod. Rexel BTI92630L
Cod. Produttore 92630L
Cod. EAN 8012199698519

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta piena
  • Applicazione: Quadri da parete
  • Serie: MAS
  • Modello: MDX400
  • Installazione: Da parete
  • Protezione: Robusta struttura

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, caratterizzata da una struttura robusta e resistente. Progettata per applicazioni elettriche, offre una superficie piena senza trasparenze, garantendo protezione e sicurezza. Le dimensioni di 600x600 mm la rendono adatta a diversi tipi di quadri e contenitori, assicurando facilità di installazione e manutenzione. La finitura con verniciatura a polvere conferisce una maggiore durabilità e resistenza agli agenti esterni, mantenendo un aspetto professionale e funzionale nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per quadri da parete MDX400 600x600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

705 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

700 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta piena lamiera 600x600 mm per quadri elettrici parete