› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta piena lamiera 600x2000mm per armadi HDX pavimento

Cod. Rexel BTI91865/60LR2
Cod. Produttore 91865/60LR2
Cod. EAN 8012199760810

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x2000 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta piena
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Modello: HDX
  • Uso: Industriale
  • Finitura: Resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dimensioni 600x2000 mm. Progettata per garantire robustezza e durata, questa porta piena è ideale per l'utilizzo in quadri elettrici e armadi di distribuzione. La finitura con verniciatura a polvere assicura una protezione efficace contro agenti esterni, mantenendo l'integrità e l'estetica nel tempo. La struttura solida in acciaio conferisce resistenza meccanica e sicurezza, rendendo il prodotto adatto a installazioni che richiedono un elevato standard qualitativo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per armadi da pavimento HDX 600x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

725 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2100 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta piena lamiera 600x2000mm per armadi HDX pavimento