› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta piena lamiera 600x1400 per armadi MDX800 elettrici

Cod. Rexel BTI92670L
Cod. Produttore 92670L
Cod. EAN 8012199742243

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1400 mm
  • Tipo: Porta piena
  • Materiale: Lamiera
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Modello: MDX800
  • Spessore: 1,4 mm
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto piena realizzata in acciaio laccato con dimensioni di 600x1400 mm. Progettata per garantire robustezza e protezione, questa porta è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una barriera sicura e resistente. La finitura laccata assicura una superficie durevole e facile da pulire, mentre il materiale in acciaio conferisce stabilità e resistenza agli urti. Il design semplice e funzionale la rende adatta per l'installazione in quadri elettrici e armadi di distribuzione, offrendo una soluzione affidabile per la protezione dei componenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per armadi da pavimento MDX800 600x1,4m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1400 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

725 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

Serie

MAS

Porta piena lamiera 600x1400 per armadi MDX800 elettrici