› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta piena lamiera 600x1000 mm quadri elettrici parete

Cod. Rexel BTI92650L
Cod. Produttore 92650L
Cod. EAN 8012199698557

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1000 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Porta piena
  • Applicazione: Quadri da parete
  • Modello: MDX400
  • Serie: MAS
  • Installazione: Montaggio parete
  • Uso: Protezione quadro elettrico

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto realizzata in acciaio laccato, caratterizzata da una struttura solida e resistente. La porta piena misura 600x1000 mm ed è progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. La finitura laccata conferisce un aspetto uniforme e duraturo, ideale per ambienti industriali e civili. Questo componente è adatto per l’uso in quadri elettrici, offrendo funzionalità e affidabilità senza compromessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per quadri da parete MDX400 600x1000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

725 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

Serie

MAS

Porta piena lamiera 600x1000 mm quadri elettrici parete