Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91865/30LR2
Cod. Produttore
91865/30LR2
Cod. EAN
8012199760803

Informazioni di prodotto

Porta in lamiera per vano barre esterno per armadi HDX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta di scomparto piena in acciaio laccato, dimensioni 350x2000 mm, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre un'elevata durabilità e protezione contro agenti esterni, con grado di protezione IP65. La finitura laccata assicura una superficie liscia e resistente alla corrosione, ideale per ambienti industriali o installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La porta è compatibile con sistemi modulari di armadi elettrici, facilitando l'accesso e la manutenzione degli apparecchi interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per vano barre esterno per armadi da pavimento HDX 350x2000mm

larghezza

2000 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

475 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

Serie

MAS

Produttore

Porta piena lamiera 350x2000 mm per armadi HDX vano barre esterno

€ 527,77 x 1 pz.
(pz.)