Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92850L
Cod. Produttore
92850L
Cod. EAN
8012199737904

Informazioni di prodotto

mas MDX - porta piena 850x1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta piena per quadri elettrici con dimensioni 850x1000 mm, realizzata in materiale resistente e con finitura superficiale di alta qualità. Progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, questa porta offre robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili. La sua struttura solida assicura un’efficace barriera contro polvere e agenti esterni, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Porta in lamiera per quadri da parete MDX800 850x1000mm

altezza

975 mm

larghezza

1000 mm

profondità

25 mm

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

Porta piena in lamiera 850x1000 mm per quadri elettrici industriali e civili