Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFND188
Cod. Produttore
NSYSFND188
Cod. EAN
3606486378038

Informazioni di prodotto

Porta in acciaio robusta e versatile, ideale per armadi elettrici modulari.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio semplice e rapido grazie alla reversibilità dell'apertura fino a 120°
  • Compatibilità con armadi PanelSeT SFN e SM
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura resistente in polvere epossi-poliestere per un aspetto uniforme
  • Serratura a quattro punti con maniglia sicura a doppia barra
  • Riduzione dei rischi grazie alla robustezza e sicurezza della porta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa porta in acciaio è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. È compatibile con l'armadio in acciaio PanelSeT SM. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1800 mm e 800 mm. La porta è in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza.

colore

Grigio

larghezza

769 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1766 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PanelSeT SFN

Produttore

Porta piena acciaio grigio 1800x800 mm PanelSeT SFN/SM per armadio elettrico sicurezza serratura 4 punti apertura 120° reversibile