Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPD6M6
Cod. Produttore
NSYMPD6M6
Cod. EAN
3606480850141

Informazioni di prodotto

Porta parziale piena 6M 300x600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta piena esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 300 mm Altezza M6 in base alla modularità (1M = 50 mm) La porta è in acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP54 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

300 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

PanelSeT for Motor Control Centers / MCC

Produttore

Porta parziale piena acciaio IP54 6M 300x600 per armadio Spacial SFM