› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta opaca quadro elettrico IP66 taglia 6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0236A00
Cod. Produttore 1SL0236A00
Cod. EAN 8000126220476

Informazioni principali

  • Tipo porta: Opaca
  • Grado protezione: IP66
  • Taglia quadro: 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Materiale: Isolante

Descrizione del prodotto

Porta opaca per quadro elettrico di taglia 6 con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni che richiedono elevata protezione da polvere e getti d’acqua. Realizzata in plastica di colore grigio con superficie non trattata, questa porta di sicurezza garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Progettata per l’installazione su quadri modulari della serie Gemini, assicura un’ottima protezione e isolamento, mantenendo un’estetica sobria e funzionale. Adatta per ambienti industriali e civili, è un componente essenziale per la sicurezza e l’affidabilità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OPAQUE DOOR-SIZE 6 Gemini IP66 Insulating switchboards

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

750 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

900 mm

profondità

330 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Porta opaca quadro elettrico IP66 taglia 6 industriale