› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta opaca quadro elettrico IP66 taglia 5 robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0235A00
Cod. Produttore 1SL0235A00
Cod. EAN 8000126220445

Informazioni principali

  • Tipo porta: opaca
  • Grado protezione: IP66
  • Taglia quadro: 5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Normativa CE: Low Voltage Directive 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e successive
  • Standard armonizzati: EN 62208, EN IEC 63000
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza opaca per quadro elettrico di taglia 5, con grado di protezione IP66. Realizzata in plastica di colore grigio, presenta una superficie non trattata che garantisce resistenza e durabilità. Progettata per assicurare un’adeguata protezione contro polvere e getti d’acqua, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono elevati standard di sicurezza e isolamento. La porta è conforme alle normative di sicurezza e si integra perfettamente con gli accessori della serie Gemini, offrendo robustezza e funzionalità senza compromessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OPAQUE DOOR-SIZE 5 Gemini IP66 Insulating switchboards

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

750 mm

profondità

330 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Porta opaca quadro elettrico IP66 taglia 5 robusta