› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta opaca quadro elettrico IP66 taglia 4 per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0234A00
Cod. Produttore 1SL0234A00
Cod. EAN 8000126220414

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta opaca quadro IP66
  • Taglia: 4
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Normativa CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Standard applicati: EN 62208:2011, EN IEC 63000:2018
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza opaca per quadro elettrico, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66. Realizzata in plastica grigia non trattata, questa porta è adatta per applicazioni industriali e impianti elettrici di taglia 4, assicurando robustezza e resistenza agli agenti esterni. Ideale per proteggere componenti elettrici sensibili, offre una barriera affidabile contro polvere, acqua e urti, mantenendo al contempo un aspetto sobrio e funzionale. La sua costruzione consente un montaggio semplice e un’ottima integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OPAQUE DOOR-SIZE 4 Gemini IP66 Insulating switchboards

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

600 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Porta opaca quadro elettrico IP66 taglia 4 per uso industriale