› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta opaca quadro elettrico IP66 taglia 3 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0233A00
Cod. Produttore 1SL0233A00
Cod. EAN 8000126220384

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Tipo porta: Opaca
  • Taglia quadro: 3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Normativa CE: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Standard: EN 62208:2011-10
  • Marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Porta opaca per quadro elettrico di taglia 3, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66. Realizzata in plastica di colore grigio con superficie non trattata, questa porta di sicurezza assicura robustezza e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione da polvere e acqua. La struttura è studiata per integrarsi perfettamente in quadri di controllo, offrendo una soluzione affidabile e funzionale per ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OPAQUE DOOR-SIZE 3 Gemini IP66 Insulating switchboards

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

600 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Porta opaca quadro elettrico IP66 taglia 3 industriale