› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta opaca quadro elettrico IP66 taglia 2 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0232A00
Cod. Produttore 1SL0232A00
Cod. EAN 8000126220353

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta opaca quadro IP66
  • Grado protezione: IP66
  • Taglia: 2
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Norme conformità: EN 62208:2011-10
  • Norme conformità: EN IEC 63000:2018
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Porta opaca per quadro elettrico con grado di protezione IP66, adatta per applicazioni di taglia 2. Realizzata in plastica di colore grigio, presenta una superficie non trattata che garantisce resistenza e durabilità. Progettata come porta di sicurezza, è ideale per proteggere componenti elettrici da polvere, acqua e agenti esterni, assicurando un elevato livello di protezione e affidabilità negli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono un componente essenziale per quadri elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OPAQUE DOOR-SIZE 2 Gemini IP66 Insulating switchboards

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

450 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Porta opaca quadro elettrico IP66 taglia 2 industriale