› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta opaca quadro elettrico IP66 taglia 1 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0231A00
Cod. Produttore 1SL0231A00
Cod. EAN 8000126220322

Informazioni principali

  • Tipo: Porta opaca
  • Grado protezione: IP66
  • Taglia: 1
  • Applicazione: Quadri isolanti
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza opaca per quadro elettrico, classificata IP66, adatta per installazioni di taglia 1. Realizzata in plastica grigia con finitura non trattata, garantisce elevata protezione contro polvere e getti d’acqua, assicurando sicurezza e affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici. Progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, questa porta è ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e durabilità senza compromessi sull’estetica e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OPAQUE DOOR-SIZE 1 Gemini IP66 Insulating switchboards

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

250 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

300 mm

profondità

180 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Porta opaca quadro elettrico IP66 taglia 1 industriale