› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera vano barre esterno MDX800 distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTI92480L
Cod. Produttore 92480L
Cod. EAN 8012199742298

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta vano esterno
  • Materiale: Lamiera
  • Dimensioni: 400x1,6m
  • Applicazione: Vano barre MDX800
  • Serie: MAS
  • Tipo: Porta H
  • Uso: Esterno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettata per il vano esterno con altezza di 1800 mm. La porta garantisce protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e acqua, ed è dotata di maniglia per un agevole accesso. La superficie trattata con verniciatura a polvere ne assicura durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendola ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali o esterni. La struttura robusta in acciaio offre sicurezza e affidabilità, mentre il design semplice e funzionale facilita l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per vano barre esterno MDX800 400x1,6m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

505 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1700 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta lamiera vano barre esterno MDX800 distribuzione elettrica