› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera vano barre esterno MDX800 400x1,8m

Cod. Rexel BTI92490L
Cod. Produttore 92490L
Cod. EAN 8012199742304

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x1,8m
  • Materiale: Lamiera
  • Applicazione: Vano barre esterno
  • Tipo: Porta vano
  • Serie: MAS
  • Modello: MDX800
  • Altezza: 1,8 m
  • Larghezza: 400 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto per vano esterno realizzata in acciaio laccato, progettata per garantire protezione e robustezza in ambienti elettrici. La porta, di dimensioni elevate, assicura un’ottima resistenza meccanica e una finitura di qualità che ne facilita la pulizia e la manutenzione. È dotata di sistema di bloccaggio e guarnizione per garantire il grado di protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono protezione da polvere e getti d’acqua. La struttura consente l’apertura a 180 gradi e la possibilità di montaggio reversibile, adattandosi alle diverse esigenze di installazione. La combinazione di materiali e finiture la rende una soluzione affidabile e duratura per la protezione delle componenti elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per vano barre esterno MDX800 400x1,8m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

500 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

Serie

MAS

Porta lamiera vano barre esterno MDX800 400x1,8m