› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera vano barre esterno LDX800 350x2000mm

Cod. Rexel BTI93490L/10
Cod. Produttore 93490L/10
Cod. EAN 8012199736006

Informazioni principali

  • Dimensioni: 350x2000mm
  • Materiale: Lamiera
  • Applicazione: Vano barre esterno
  • Serie: MAS
  • Modello: LDX800
  • Tipo: Porta vano esterno
  • Altezza: 2000mm
  • Larghezza: 350mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettata per l'utilizzo come porta vano esterno. Caratterizzata da una struttura robusta e resistente, garantisce protezione e durata nel tempo. Il design semplice e funzionale permette un facile accesso agli scomparti interni, mantenendo al contempo un aspetto ordinato e professionale. Adatta per applicazioni elettriche, assicura una buona protezione meccanica e si integra perfettamente in ambienti tecnici grazie alla sua finitura di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per vano barre esterno LDX800 350x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2100 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta lamiera vano barre esterno LDX800 350x2000mm