› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta lamiera vano barre esterno LDX800 350x1,4m

Cod. Rexel BTI93470L
Cod. Produttore 93470L
Cod. EAN 8012199735979

Informazioni principali

  • Dimensioni: 350x1,4 m
  • Materiale: Lamiera
  • Applicazione: Vano barre esterno
  • Modello: LDX800
  • Serie: MAS
  • Tipo: Porta vano esterno
  • Protezione: Porta per vano
  • Spessore: 1,4 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio laccato, progettata per il vano esterno. Questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, combinando un design funzionale con un materiale resistente come l'acciaio. La finitura laccata assicura una protezione efficace contro gli agenti esterni, mantenendo un aspetto curato e professionale. Ideale per applicazioni elettriche, questa porta offre una soluzione sicura e affidabile per la protezione e l'accesso ai componenti interni degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per vano barre esterno LDX800 350x1,4m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1550 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

310 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

Serie

MAS

Porta lamiera vano barre esterno LDX800 350x1,4m